画像準備中

オフショアランディングネット PT-3027

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44674220 品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大型もスッポリ収まる深底網仕様。
軽量丈夫なアルミフレーム。

用途魚を傷つけにくくフックの絡みを軽減するラバーコーティング仕様!柄と枠の脱着が簡単楽々!ワンタッチレバージョイント 規格L 長さ(cm)柄:120 寸法(cm)枠:65×56 深さ(cm)網:60
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする