ZAPPY(ザッピー)
ZAPPY(ザッピー)の 釣具
ZAPPY(ザッピー)の 網、ランディングネット
ZAPPY魚とりアミ ZP-027
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
118.5
注文コード
44674290
品番
1段(三角)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
魚をすくったり虫をつかまえたり。
色
ネイビー
規格
1段(三角)
寸法(cm)
網:30×27
全長(cm)
118.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。