はがして洗える Hagash カバーラビットファー調

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44675797 品番HAGCR-1318
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アンダーラグの上に敷いて使用するカバーラグです。カバーははがして洗えるからお手入れが簡単で清潔が保てます。生地感、デザインが違う4種類のラインナップなのでお部屋の雰囲気や季節に合わせて選べます。サイズと形にこだわり、アンダーラグより全辺7cmずつ大きい設計でラグの傾斜を軽減しています。カバーの角は直角で角の壁付けでも敷きやすいです。コンパクトな圧縮梱包で持ち帰りしやすいです。直毛の毛足が生み出す上品さと、陰影による立体感が生み出すかっこよさを兼ね備えたオシャレなラビットファー調です。表面のポコポコした凹凸が特徴でお部屋のアクセントになると現在トレンドの柄です。直毛の毛足が1本1本独立して柔らかいクリアな肌触りで見た目に透明感もプラスしています。

用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm 材質【表生地・裏生地・縁材】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム 質量(kg)1.3 ホワイト
注意
※1300×1850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
商品撮影用
山本興業 様 (建設業・工事業)

届かない。連絡もない。届いていないので感想の書きようがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする