PRO:TRUST(プロトラスト)
のりのりタコスッテ PT-8018
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ピンクタイガー
注文コード
44675997
品番
#2 ピンクタイガー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
タコが抱きやすい小型ボディーの数釣り仕様。タコに実績のある派手系カラーと夜光系カラーをラインナップ。船タコ、波止タコ、どちらもOK!8本針丸傘仕様で掛かりバツグン。コウイカ釣りにも最適です。
色
ピンクタイガー
サイズ(cm)
10.5
規格
#2
自重(g)
15
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。