のりのりタコスッテ PT-8018

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個夜光グリーン注文コード44676006品番#3 夜光グリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途タコが抱きやすい小型ボディーの数釣り仕様。タコに実績のある派手系カラーと夜光系カラーをラインナップ。船タコ、波止タコ、どちらもOK!8本針丸傘仕様で掛かりバツグン。コウイカ釣りにも最適です。夜光グリーンサイズ(cm)10.5規格#3自重(g)15
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする