PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
ライトゲーマー ワームセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
自重(g)
ジグヘッド:2.5
種類
ワーム:ピンテール・グラブ
注文コード
44676496
品番
PT-9050 アジ・メバルB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
自重・種類
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
釣場に行ってすぐに使えるワームセット。ジグヘッドセット済み。アジ・メバル用と根魚用の2アイテム3パターンであらゆる場面に対応!
種類
ワーム:ピンテール・グラブ
自重(g)
ジグヘッド:2.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。