シーコンタクト ジェットサーディン PT-9034

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ブルピン注文コード44676819品番JS-1 ブルピン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

シンキング

用途抜群の飛距離とナチュラルな泳ぎでスレた青物を攻略。メタルジグ並みのウェイトとリップレスで空気抵抗の少ない形状により圧倒的な飛距離をマークします。ゆっくり巻きでのナチュラルな泳ぎはジグやミノーに反応しなくなったスレた青物にも強烈にアピールします。青物だけでなく、もちろんシーバスやヒラスズキ、サーフでのヒラメやマゴチにも効果的です。ブルピン寸法(cm)9.5自重(g)28
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする