シーコンタクト ジェットサーディンロング130S PT-9038

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個マイワシ注文コード44676907品番JSL-1 マイワシ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

シンキング

用途ショアからの青物狙いで人気のシンキングペンシル、ジェットサーディンにロングサイズが登場。スレた青物も魅了するただ巻きでのナチュラルな泳ぎはそのままに、遠投性能がさらに高まりました。青物だけでなくシーバスやサーフでのヒラメやマゴチにも効果的です。マイワシ寸法(cm)13自重(g)35
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする