- エンドレスベルト(36号Aベルト) 理研コランダム 44677477

エンドレスベルト(36号Aベルト)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)粒度80注文コード44677477品番-
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。

粒度80ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915タイプ36号砥粒A接着剤G/G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07187503
2023-06-28
用途: 職場で研磨作業時に使用
その他業種

今まで他店で購入していましたが、試しにこちらで購入してみました。
今まで使用していた物よりもかなり安価であるにも関わらず、使用感は全く遜色なかったです。
なのでこれからも購入し続けようと思います。

対象商品 : 43603962
2023-10-12
用途: 研磨
五味製作所

迅速な対応、また製品も素晴らしかったです。
また、機会がありましたら注文したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 43603962
2022-11-24
用途: ゴム材に使用
柳田加工所製造業

作業時の手に伝わるアタリがないので重宝しております

対象商品 : 07187503
2019-08-26
用途: 金属研磨

繋ぎ目があると振動や破断の一因になりますが、その点この製品は安心して作業できます。研磨材の剥がれは他商品同様で研磨力が落ちますがベルトが長持ちするため軽く研磨するときなどに使用しています。やや高価ではありますが、長時間使用できるので私はこの製品を使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 43603962
2019-09-27
用途: 機械の補充部品として

無いと仕事にならない、困る補充部品が、すぐに届く。
使えばわかる品質です。
ズバリ、おすすめです。

対象商品 : 43603962
2019-08-26
用途: 材料の面取り

真鍮の面取りに主に使っておりますが大変便利に使っております。
出入りの工具屋さんから買うよりかなり安く買えて助かっています。

対象商品 : 07187512
2018-05-03
用途: 刃物のあらとぎや鉄ものの研磨等
サービス業

今バファローやりょうびの紙ベルトサンダーを使っていましたが継ぎ目で切れるから布地ベルトサンダーを探していました。

対象商品 : 43603987
2018-02-18
用途: 金属
製造業

希望どおりの商品を受け取りました。迅速な納品ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする