六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 44678789 品番 M10x20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。
六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。

用途各種締結に。 種別全ねじ 材質鉄/生地 長さ(mm)20 品番62162 ねじピッチ1.5 レンチサイズ(mm)8 ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 穴の形状六角穴 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする