曜日別特売

イーグレットフナギル PT9055

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個チャートギル注文コード44678858品番#2 チャートギル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

シンキング

用途小ギル・小ブナサイズのジョイント系ルアー。 ベイトタックルはもちろんスピニングタックルでも、ジョイント系ルアーを楽しむことができます。食べやすい1口サイズでバスのバイトを誘います。チャートギル寸法(cm)6自重(g)7.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする