六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 44678929 品番 M3x40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,254
販売価格(税別)
1,140

六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。
六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。

用途各種締結に。 種別半ねじ 材質鉄/生地 長さ(mm)40 品番62191 ねじピッチ0.5 レンチサイズ(mm)2.5 ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 穴の形状六角穴 ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする