BLACK SHEEP ランディングシャフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)12 注文コード44679349 品番3.9m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は継数など4種類から選べます 他の種類を見る

ランディングフレームの性能を最大限に引き出すランディングシャフト。トップエアインテイクが実現させた、すばやく滑るような振出し感に加え、トータルバランスを極限にまで磨き上げることで生み出される操作性。
シーバスゲームに最適な、4.6m・5.7mと、メバル・アジ・チヌなどのあらゆるライトゲームをカバーする3.9m。そして、あらゆる場面で活躍の期待できるバーサタイルシャフト『BLACK SHEEP DB 4.3』がラインナップに加わります。

材質ハイカーボン 質量(g)440 全長(m)3.9 継数(本)12 仕舞(cm)43 カーボン含有率(%)0.98
注意
※BLACK SHEEP 3.9 / DB4.3の重量はSUSハンガーの重量を含んでいません。
※SUSハンガーを含んだ重量は3.9(約500g) / DB4.3(約475g)となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする