BLACK SHEEP ランディングシャフト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)9 注文コード44679358 品番4.3m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は継数など4種類から選べます 他の種類を見る

ランディングフレームの性能を最大限に引き出すランディングシャフト。トップエアインテイクが実現させた、すばやく滑るような振出し感に加え、トータルバランスを極限にまで磨き上げることで生み出される操作性。
シーバスゲームに最適な、4.6m・5.7mと、メバル・アジ・チヌなどのあらゆるライトゲームをカバーする3.9m。そして、あらゆる場面で活躍の期待できるバーサタイルシャフト『BLACK SHEEP DB 4.3』がラインナップに加わります。

材質ハイカーボン 質量(g)408 全長(m)4.3 継数(本)9 仕舞(cm)58 カーボン含有率(%)0.99
注意
※BLACK SHEEP 3.9 / DB4.3の重量はSUSハンガーの重量を含んでいません。
※SUSハンガーを含んだ重量は3.9(約500g) / DB4.3(約475g)となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする