軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 44681248 品番 TB-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。
棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)100〜140(下向)、90〜130(立向、上向) 寸法(mm)3.2 棒端色:銀灰色、二次着色:オレンジ色 吸収量110J/エネルギー(一例) JIS規格Z3211 E4303 伸び(%)31(一例) 引張強力(N/mm2)460(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34944831
2020-02-29
用途:
機械のメンテナンス
いなほ化工株式会社 様

いつも購入しています。
安価ですのでこれからも利用したいと思っています。

対象商品:
07247055
2018-11-10
用途:
鋼製建具取付
M-TEC 様 (建設業・工事業)

ずっとこの溶接棒を使用してますが モノタロウさんを知ってから ずっとモノタロウさんを利用してます この先もモノタロウさんにお願いします 安いし 早いから

対象商品:
34944831
2016-04-04
用途:
建築鋼材の溶接

以前から使っています。
使いやすくて気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする