イイファス
イイファスの ボルト
イイファスの 寸切りボルト
POM メーター寸切(樹脂)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44681664
品番
M10×1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
樹脂【POM(ポリアセタール)】
ねじピッチ(mm)
1.5
ねじ山種類
メートル並目