※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
ケミスの ボルト
ケミスの 六角ボルト
PTFE六角ボルト(PTFE)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44681777
品番
M4×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
PTFE
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目