Vブロック B型 機械仕上

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44682648 品番 DCV-75BN
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。

用途ケガキ用ブロックに 材質鋳鉄 幅(mm)76 高さ(mm)60 質量(g)750 奥行(mm)32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×60×32 入数(個)2 RoHS指令(10物質対応)対応 相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする