SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 研究関連用品・実験用必需品
SK(新潟精機)の 実験関連品
Vブロック B型 機械仕上
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44682666
品番
DCV-125BN
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
用途
ケガキ用ブロックに
材質
鋳鉄
幅(mm)
127
高さ(mm)
79
質量(g)
1700
奥行(mm)
51
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×79×51
入数(個)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
相互差(mm)
【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05