※代表画像

SPG4-H7-GO 鋼限界プラグゲージ H7 (通り) SK(新潟精機) 44682700 SPG4-H7-GO 鋼限界プラグゲージ H7 (通り) SK(新潟精機) 44682700

鋼限界プラグゲージ H7 (通り)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種SPG4-H7 注文コード44682700 品番SPG4-H7-GO
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は適合機種など18種類から選べます 他の種類を見る

鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。
摩耗が発生する通り側のみ交換できます。
サブゼロ処理済です。

用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに 適合機種SPG4-H7 材質 公差H7 本体質量(g)4.96 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)4×50×4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※端面から5mm未満は精度保証外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする