大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
アウプリベットナベ(アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44682793
品番
5×7
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
リベット径(Φmm)
5
長さ(mm)
7
材質
アルミ
カシメ板厚(mm)
2〜25
寸法H(mm)
9.5
寸法d(mm)
3
寸法F(mm)
2.5
寸法D(mm)
5
寸法l(mm)
2.5
加工物穴径(mm)
5.1