黒球式熱中指数計

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(24個) 注文コード 44682885 品番 a35085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

温度計や湿度計では測れない本当の真夏の暑さを見える化!!
ご存知ですか?2025年6月1日より職場の猛暑対策が義務化されました!
本体上部の黒球が、日差しや地面からの輻射熱を測定し、「実際に体が感じる暑さ」を数値化。
屋外・屋内の熱中リスクを判断!
こんな時は要注意!気温が高い、湿度が高い、日差し・照り返しが強い、熱がこもる
黒球が輻射熱を測定。 ※輻射熱とは物体から放射される遠赤外線によって伝わる熱のこと。
周囲の温度と湿度を測定。
WBGT・時計・温度・湿度
WBGTとは熱中症の危険度を判断する指数です。
リスクの度合い(WBGT):注意:21〜25度 ピッ! 警戒:25〜28度 ピピッ! 厳重警戒:28〜31度 ピピピッ! 危険:31度以上 ピピピピッ!
アラーム機能付き
ストラップ付き
6ヵ月間保証書付き

付属品カラビナ、ネックストラップ、ドライバー、取扱説明書 材質ABS 質量(g)70 電源単4形アルカリ乾電池2本使用(別売) 精度【温度】20.0〜40.0℃(±0.6℃ / 19.9度以下および40.1度以上:±1.0℃ ) / 【湿度】30%〜90%RH(±5%、29.9%以下および90.1%RH以上:±10%) 表示範囲【温度】-9.9〜60.0℃ / 【湿度】0.1%〜99.9%RH / 【WBGT】0〜50℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)5.8×2.5×12.2 電池寿命約1年※アラームが鳴り続けた場合など、使用環境により電池寿命が短くなる場合があります。※電池メーカー、電池の種類によっても使用できる時間は変動します。※使用可能時間1年は新しい電池を使用した場合の目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする