アサヒ 526 ブラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44683119 品番 KF71271-23
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

面ファスナータイプで、脱ぎ履きしやすい男女兼用のスニーカー。
暗い夜道で、車のライトなどの光を反射する素材を装着。
かかと部を包み込む形状のインソール(中敷き)で、取り外し可能です。

形状ロータイプ ブラウン サイズ(cm)23 材質(アッパー)合成繊維 材質(ソール)合成底 甲被タイプマジックタイプ 足囲3E 靴タイプスニーカー
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする