KF74395-22.5 ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック アサヒシューズ 44683505

KF74395-22.5 ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック アサヒシューズ 44683505
KF74395-22.5 ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック アサヒシューズ 44683505
KF74395-22.5 ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック アサヒシューズ 44683505
KF74395-22.5 ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック アサヒシューズ 44683505
KF74395-22.5 ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック アサヒシューズ 44683505

ウィンブルドン 051 ブラック/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード44683505品番KF74395-22.5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通学や通勤・普段のカジュアルスタイルなどにお勧めの男女兼用スニーカー。
21.0cm~29.0cm(※27.5cm、28.5cm無し)と幅広いサイズ展開です。
暗い夜道で、車のライトなどの光を反射する素材を装着しています。
かかと部を包み込む形状の中敷き(インソール)で、取り外しが可能です。

形状ロータイプブラック/ブラックサイズ(cm)22.5材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底甲被タイプひもタイプ足囲3E靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする