曜日別特売
KF37031-19 アサヒ 504 ホワイト アサヒシューズ 44687066

KF37031-19 アサヒ 504 ホワイト アサヒシューズ 44687066
KF37031-19 アサヒ 504 ホワイト アサヒシューズ 44687066
KF37031-19 アサヒ 504 ホワイト アサヒシューズ 44687066
KF37031-19 アサヒ 504 ホワイト アサヒシューズ 44687066

アサヒ 504 ホワイト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)19
内容量1足注文コード44687066品番KF37031-19
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽くて履きやすいカジュアルスニーカー、アサヒ 504。
華奢な雰囲気が可愛いぺたんこスニーカー
軽くて履きやすくシンプルなカジュアルスニーカーです。オールドデザインな雰囲気とヌケ感を持ち、スタイルを選ばず、デイリーユースにも活躍するアイテムです。腰のあるしっかりとした素材でバトンシューズとしても重宝されています。
お子様~レディスメンズまで対応(男女兼用)
サイズは17.0cm~28.0cmまで幅広く取り揃えており、親子でも楽しめます♪
※17.5、18.5、19.5、20.5、27.5cmはございません。
日本製
福岡県久留米市にある自社工場で丁寧に作られています。

形状ロータイプホワイトサイズ(cm)19材質(アッパー)綿材質(ソール)PVC甲被タイプひもタイプ足囲2E靴タイプスニーカー
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44687170
2024-08-12
用途: 太極拳の練習
不動産業

余計なものがない、シンプルな構造が気に入りました。
中敷は自分に合ったものを入れて快適に使用しています。
足の裏で床を感じることができるので練習用として良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする