曜日別特売
KD78621-21.5 アサヒグリッパー 32 ホワイト/レッド アサヒシューズ 44688238

 

KD78621-21.5 アサヒグリッパー 32 ホワイト/レッド アサヒシューズ 44688238
KD78621-21.5 アサヒグリッパー 32 ホワイト/レッド アサヒシューズ 44688238

アサヒグリッパー 32 ホワイト/レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)21.5
内容量1足注文コード44688238品番KD78621-21.5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

体育館履きとしてオススメ!男女兼用スニーカー、アサヒグリッパー 32。
男女兼用で、体育館履きとしておすすめのスニーカーです。
かかと部分に"特殊スポンジ"を使用。衝撃を吸収し、足の障害を予防します。また、すばやい運動にも対応できます。
インソールは取り外して洗えるので、清潔に保てます。
汚れにくい靴底なので、色落ちがしにくくなっています。

形状ロータイプホワイト/レッドサイズ(cm)21.5材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底甲被タイプひもタイプ足囲4E靴タイプスニーカー
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする