アサヒシューズ
アサヒシューズの その他用途・機能別靴
アサヒシューズの ビジネスシューズ
ローレンスアカデミー LA86-07
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22
注文コード
44690670
品番
AL86071-22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
サイズ
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
サイズが豊富な合成皮革ローファー、ローレンスアカデミー 。
女性向け。日本製の合成皮革ローファーです。
通学・通勤におすすめのローファー。
足囲(ワイズ)3E。
色
ブラック
サイズ(cm)
22
材質(アッパー)
合成皮革(コードレ)
材質(ソール)
ウレタン底(エーテル)
足囲
3E
靴タイプ
ローファー