RYポスト 4戸用 ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44690925 品番-
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

横型:前入前出しタイプです。
角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。
出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。
4戸セットです。

仕様縦2列、横2列(4戸) 材質SUS304 タイプ4戸用 本体質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×725×150 仕上No.4 ダイヤル錠 投函タイプ前入前出し
注意
※ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。
※防水型ではございませんので屋外への設置は強い風雨や諸条件によって雨水が浸入することがあります。屋内または雨がかからない場所へ設置してください。
※屋内仕様です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする