eコンボライト ミドルタイプ SMARI対応

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44691930 品番 CTN6220RWSSM
参考基準価格(税別)¥109,800 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。
いつでも、すぐに、ご利用いただけます。

質量(kg)8 漆喰ホワイト タイプミドル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590 対応SMARI対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500 RoHS指令(10物質対応)対応 投函タイプ前入れ前出し 最大耐荷重(kg)20
取扱説明書:(3.8MB)

商品説明動画

eコンボライト ミドルタイプ SMARI対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする