Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の エントランス
Panasonic(パナソニック)の ポスト
Panasonic(パナソニック)の 宅配BOX・宅配ポスト
eコンボライト ミドルタイプ SMARI対応
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44691948
品番
CTN6220RMASM
参考基準価格(税別)
¥109,800
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。
いつでも、すぐに、ご利用いただけます。
質量(kg)
8
色
エイジングブラウン
タイプ
ミドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×473×590
対応
SMARI対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×400×500
RoHS指令(10物質対応)
対応
投函タイプ
前入れ前出し
最大耐荷重(kg)
20
取扱説明書:
(3.8MB)
商品説明動画
eコンボライト ミドルタイプ SMARI対応
参考になった