大陽ステンレススプリング
スペーサー(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び・内容量
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
呼び
M2.6×1.6
注文コード
44695707
品番
2.6×1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
呼び
M2.6×1.6
寸法d(mm)
2.65
寸法D(mm)
3.65
長さ(mm)
1.6
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
0.5
外径(Φmm)
3.65
表面処理
3価ブラック