2.6×3 スペーサー(鉄/3価ブラック)(小箱) 大陽ステンレススプリング 44695734

スペーサー(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
呼び
M2.6×3
注文コード
44695734
品番
2.6×3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398
呼び
M2.6×3
寸法d(mm)
2.65
寸法D(mm)
3.65
長さ(mm)
3
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
0.5
外径(Φmm)
3.65
表面処理
3価ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3380:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする