大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの スペーサー
大陽ステンレススプリングの その他スペーサー
スペーサー(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び
M5×6.3×16
注文コード
44696906
品番
5×6.3×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M5×6.3×16
寸法d(mm)
5.1
寸法D(mm)
6.3
長さ(mm)
16
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
0.6
外径(Φmm)
6.3
表面処理
3価ブラック