大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの スペーサー
大陽ステンレススプリングの その他スペーサー
スペーサー(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び
M6×7.8×4
注文コード
44697046
品番
6×7.8×4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M6×7.8×4
寸法d(mm)
6.2
寸法D(mm)
7.8
長さ(mm)
4
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
0.8
外径(Φmm)
7.8
表面処理
3価ブラック