ポータブル電源 収納バック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種Jackery ポータブル電源 1500/1500Pro/2000Pro 注文コード44704426 品番JA-CC20B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,999
販売価格(税別)
10,908
この商品は対応機種など3種類から選べます 他の種類を見る

【Jackery ポータブル電源対応】
Jackery ポータブル電源 の収納はもちろん、スペースには余裕があるため、ポータブル電源だけではなくお弁当や飲み物なども入れることができます。
【高品質な素材】
収納バッグの外側は、耐久性のあるファブリック生地で構成されており、内側は食品グレードのPEVAフォイルで作られているため、ポータブル電源の収納以外に暖かいランチ、新鮮な果物、夏または冬の冷たい/温かい料理を保管することができます。水や氷を直接入れてもOK!氷が解けた後の水漏れの心配もありません。 ※ポータブル電源本体は防水ではないため、一緒に収納はしないでください。
【2WAY仕様】
片手持ちと両手持ちの2WAY仕様になっているため、負担を大幅に軽減して、快適に持ち運ぶことができます。
【多様な用途】
ピクニックやキャンプ、バーベキュー、お花見、お子様の試合の応援、ショッピングなど様々なシーンで使用可能です。

仕様防水設計 グレー サイズL 本体質量(kg)0.57 対応機種Jackery ポータブル電源 1500/1500Pro/2000Pro 寸法(cm)31×27.5×44.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
ポータブル電源の収納・持ち運び
その他業種

長く使いたいので、専用バッグを購入しました。取説やコードを収納するスペースもあるので使いやすく、収納感もフィットしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする