耐荷重最大50kg移動式ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44704880 品番DA-DS5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

耐荷重最大50kgと大型ディスプレイにも対応した移動式ディスプレイスタンドです。サイネージや学校、会議室など多用途にご使用いただけます。
耐荷重最大50kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。棚板も標準装備しており、2段階での高さ調整をすることもできます。キャスター付きでスタンドの足の幅が広く安定感もあり、移動しやすいです。
熊本地震を参考に試験可能なデータ処理を行った地震モデルにて震度6強相当の揺れで振動試験を実施し転倒しないことを確認しています。(実際の全ての地震において保証するものではありません。)※2016年4月14日 21時26分に発生した益城町で観測された地震データ。
ディスプレイはディスプレイブラケットの取付位置で調節することが可能です。棚板は600mm、650mmの2段階で調節可能です。
組み立て後に高さを調節する場合は、液晶ディスプレイを取り外してから調節してください。

付属品棚板、六角レンチ×1、スパナ×1、キャスター×4、本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、必ずお読みください、組立説明書 ブラック 使用温度範囲(℃)0〜+40 耐荷重(kg)最大50 本体質量(kg)約23 棚板耐荷重(kg)最大5 使用湿度範囲20%〜80% ディスプレイ43〜75型 保証期間1年間 棚板高さ調整(mm)約50 VESAマウント(mm)200×200〜600×400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約84×81×156 高さ調節VESA 200mmピッチ:約400mm、VESA 300mmピッチ:約300mm、VESA 400mmピッチ:約200mm グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×400×20
注意
※ディスプレイ取付時はプラスドライバーを別途ご用意ください。
※カメラ用天板は添付されておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする