シルバーヂスク(ジルコニア)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 粒度40 注文コード44705318 品番180×22 TZ40
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は粒度6種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・研磨性抜群! センターカットのペーバー配列で外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様。

用途
ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など
一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など
非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
粒度40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800 内径(Φmm)22 外径(Φmm)180 砥粒Z 適合材ステンレス/一般金属/非金属
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管して下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
※最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
※カケ・ヒビ・ワレの無い事をご確認下さい。
※穴径が小さく機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。
※正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上、補強有り1/4以上。
※グラインダでご使用下さい。
※研削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
※カバー付グラインダでご使用ください。
※砥石の使用開始時間には通常1分間、砥石取替え時には3分以上、試運転を行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする