ニットーリレー
ニットーリレーの お茶
ニットーリレーの 粉末茶/インスタント緑茶
顆粒うめ茶2g×11
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(144個)
注文コード
44705397
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,680
販売価格(税込)
¥33,458
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
利尻昆布と梅をブレンドし、昆布と梅の酸味がバランスよく仕上がっている粉末タイプのうめ茶です。お湯に溶けやすい顆粒タイプです。
仕様
1袋あたり(2g×11)
質量(g)
35.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×160×30
原材料
食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末、凍結乾燥梅肉、塩蔵赤しそ粉末/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料
アレルギー
なし
栄養成分
エネルギー4kcal/たん白質0.1g/脂質0g/炭水化物0.9g/食塩相当量1g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。