- くらこん塩こんぶ 鮭 くらこんホールディングス 44705564

くらこん塩こんぶ 鮭

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(18g×20個)注文コード44705564品番-
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,806
販売価格(税別)
2,598

北海道産昆布100%を使用し、昆布を細切りに仕上げているのでご飯にからみやすく、昆布のうま味が全体に良く広がる。

寸法(mm)175×150×15質量(g)18原材料昆布 (北海道産)、鮭、醤油 (大豆・小麦を含む)、食塩、醤油加工品(大豆・小麦を含む)/調味料 (アミノ酸等)、甘味料 (ソルビトール、甘草)、増粘多糖類、着色料 (コチニール、クチナシ)アレルギー小麦・さけ・大豆栄養成分エネルギー40kcal/たん白質4.6g/脂質0.2g/炭水化物5.7g/食塩相当量4.8g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする