丸玉工業
丸玉工業の オフィスインテリア
丸玉工業の 傘・傘立て
丸玉工業の 傘
ベルドームアンブレラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
44705860
品番
90209002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
肩まで覆い隠せるほどのおしゃれな深張り型の傘です。
用途
顔や髪が濡れるのを防ぎ、風を防ぎやすい為防寒対策にもなります。
仕様
手動式
材質
生地:POE(エンボス)、親骨:グラスファイバー、中棒:スチール、ハンドル:樹脂
色
スノーホワイト
骨数(本)
8
親骨長さ(cm)
65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200