丸玉工業
丸玉工業の オフィスインテリア
丸玉工業の 傘・傘立て
丸玉工業の 傘
POE傘70cm大判ジャンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
44706280
品番
90208019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチジャンプ式のビニール傘。
70cm(親骨の長さ)の超大型傘
仕様
ワンタッチ
材質
生地:POE(クリア)、親骨:グラスファイバー、中棒:スチール、ハンドル:樹脂
色
クリア
ハンドル色
ブラック
骨数(本)
8
親骨長さ(cm)
70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44706280
90208019
44706264
90208001
POE傘70cm大判ジャンプ
丸玉工業
1セット(6本)
¥
7,698
税込
¥
8,468
注文コードが変更になりました