ダウ・ケミカル
ダウ・ケミカルの 農薬
ダウ・ケミカルの 殺菌剤
ダウ・ケミカルの 園芸用殺菌剤
ゾーベックエンカンティアSE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250mL)
注文コード
44706657
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ゾーベックエンカンティアは、2種類の有効成分の働きで、従来の薬剤に対して感受性の低下したべと病菌や疫病菌にも有効です。
浸透移行性があるため新葉を守り、耐雨性と残効性に優れています。
有効成分
オキサチアピプロリン 2.8%ファモキサドン 28.0%
有効期限
4年
農林水産省登録第(号)
第24254号
適合病害虫
べと病菌や疫病菌
剤形
液剤