曜日別特売
FC-124-R4 クリンコート・VLスプレー ファインケミカルジャパン 44707244

クリンコート・VLスプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)主成分特殊塩ビエステル共重合体、可塑剤、染料、トルオール、MEK注文コード44707244品番FC-124-R4
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

クリンコートVLは特に超精密部品の保護用に開発しました不純物を含まない高品質の保護剤です。
従来、精密部品の表面の汚れや傷、割れ等の損傷を防ぐため特殊なパッケージで保護していましたが、クリンコートVLを使用することにより極めて手軽に、また完全に保護できます。
速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。
硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。
不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。
不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。
被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。
被膜を剥離する時は品物の端にセロテープを貼って引っ張るだけで簡単にはがせます。

用途レンズ、ガラス部品の保護・各種半導体シリコンウェーハやガラスフォートマスクの保護・コンパクトディスク(CD)の型の保護・その他各種精密部品の保護(被膜)赤色透明主成分特殊塩ビエステル共重合体、可塑剤、染料、トルオール、MEK危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
関連資料:(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする