姫野精工所
姫野精工所の プラグ・止め輪・ピン
姫野精工所の ピン
姫野精工所の テーパピン
テーパピン(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44707905
品番
M1.5×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
呼び径
M1.5
長さ(mm)
20
材質
S45C
種類
テーパピン
表面処理
生地