シチズンファインデバイス
シチズンファインデバイスの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シチズンファインデバイスの ダイヤルゲージ
シチズンファインデバイスの 測定子/補助用品
測定端子 2ヶ入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
44708109
品番
F-070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
BST-3LB用
材質
SK材
測定範囲(mm)
Φ10〜180
寸法L(mm)
43.5
寸法L1(mm)
30.5
測定深さ(mm)
13〜28
寸法L2(mm)
42