Be Backシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2.1m×50m) 注文コード 44709186 品番 37002010
参考基準価格(税別)¥8,662 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽量不織布であり、保温・防霜・防風・防虫・防鳥といった効果のある農業用べたがけ不織布です。
昨今の気候の変化(冬期温暖化、気温の乱高下)に、低コストで対応可能な資材です。露地はもちろんハウス内でも使用可能です。
作物にとって良好な環境をを保ち、収量増加、品質向上、生育調整に貢献します。
従来のべたがけ資材と比較して保温性が高いです。
軽く高強度なので、展張・回収時に取り扱いやすいです。
原料はリサイクルPET100%、環境負荷にも配慮した商品です。エコマークを取得しています。

材質リサイクルポリエステル 長さ(m)50 遮光率(%)約75 幅(m)2.1
関連資料:(1.28MB)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねます。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
※車上渡しとなります。
※製品の特性上、不織布の繊維が作物に混入する場合があります。適切な時期に資材の更新をお勧めします。万が一、繊維が混入した場合は速やかに資材を撤去し、使用を中止してください。なお、作物等への損害につきましては、賠償の責は負いかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

2022年冬の新商品もご紹介!べたがけ資材を55秒でまとめました!【ゴーゴー!!動画】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする