虫フラッとネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2.1m×100m) 注文コード44709265 品番36283305
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

太陽光反射で害虫忌避・遮熱効果もある高機能防虫ネットネットを構成する糸が紫外線を反射し、害虫の飛行錯乱を誘発しハウス内への侵入を抑制する「害虫忌避効果」と、赤外線領域の反射により通常の防虫ネットよりも熱を通しにくい「遮熱効果」があります。

材質ポリエチレン 質量(kg)約22 長さ(m)100 幅(m)2.1 目合い(mm)0.6×0.6
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねます。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
※車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする