EDC-GUA3V2-B 有線LANアダプター USB A LANポート ×1ポート 1000 エレコム 44709405 EDC-GUA3V2-B 有線LANアダプター USB A LANポート ×1ポート 1000 エレコム 44709405 EDC-GUA3V2-B 有線LANアダプター USB A LANポート ×1ポート 1000 エレコム 44709405 EDC-GUA3V2-B 有線LANアダプター USB A LANポート ×1ポート 1000 エレコム 44709405 EDC-GUA3V2-B 有線LANアダプター USB A LANポート ×1ポート 1000 エレコム 44709405 EDC-GUA3V2-B 有線LANアダプター USB A LANポート ×1ポート 1000 エレコム 44709405

有線LANアダプター USB A LANポート ×1ポート 1000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44709405 品番EDC-GUA3V2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,930
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB-A 1Gbps有線LANアダプター。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約9cmです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。

付属品セットアップガイド 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ブラック 質量(g)約30.5(本体のみ) 規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠 ポート数1 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×25.9×15.5(ケーブル部分を除く) 機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応 インターフェース【USB】USB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1 動作環境温度:0〜40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ【有線】RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応 取得規格VCCI Class B ケーブル長(cm)【USB】約9(コネクター部分を除く) USBポート数【デバイス側】USB-A×1ポート 伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値) データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps アクセス方式CSMA/CD 定格入力5V/900mA 対応プロトコルIPv4、IPv6 変換タイプUSB-LAN

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44709405 EDC-GUA3V2-B 57253081 EDC-GUA3V3E-B 有線LANアダプター USB-A 1000Mbps 高速通信 USB 3.2 Gen1 【Windows 11 10 Mac Nintendo Switch 等対応】 エレコム 有線LANアダプター USB-A 1000Mbps 高速通信 USB 3.2 Gen1 【Windows 11 10 Mac Nintendo Switch 等対応】 エレコム 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする