芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8734-20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44709545 品番901186201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

カットしづらい端の芝や草刈りを芝の高さを均一に保ちながら正確にカット
刃を簡単に360度回転、右利きでも左利きの両用で快適に使用
人間工学に基づき設計された特許取得の柄の形状で手に馴染むデザイン
コーティングにより腐食防止
2008年レッド・ドットデザイン賞受賞

用途芝刈りや草刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝/回転刃/刃/特許取得/人間工学/形状/端/柄/左利き/左右/草刈り/カット 材質鉄、プラスチック 質量(g)264 使用目的芝刈り、刈り込みなどに 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×4.2×11.7 刃型波型
注意
※芝生の隅を切る用途に適しています。(芝の量が多く密集している場所は切りにくい可能性がございます)●※芝の向きによって挟まりやすい場合があるため、切りにくい場合は向きを変えてお試しください。●※切断速度が遅いと芝が刃の間に詰まり刃を押し広げる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする