コンビシステム アルミ製ハンドル 150cm長 3715-20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44709728 品番901051901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

GARDENAコンビシステムシリーズのツールに取り付て使用するアルミ製ハンドル
先端には別売りのほうきや熊手、レーキなどを取り付けられる

用途コンビシステムシリーズのアルミ製ハンドル。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/アルミ製/コンビシステムシリーズ/アルミ製棒ハンドル/ガーデニング作業/作業用途/ツールパーツ/収納場所/軽量/道具/節減 材質アルミ製(プラスチック製コーティング) 質量(g)440 長さ(cm)150 保証期間最大25年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする